› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta piena armadio PrismaSeT G L850 mm acciaio verniciato IP30 serratura chiave

Cod. Rexel MGLVS08253
Cod. Produttore LVS08253
Cod. EAN 3606481878298

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Larghezza: 850 mm
  • Altezza: 1816,6 mm
  • Profondità: 40 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Grado protezione IP: IP30/4X
  • Angolo apertura: 130°
  • Numero chiusure: 3 serrature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta piena per armadi a PrismaSeT G. Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 850 mm L'altezza nominale è 1730 mm. Lo sportello è realizzato in lamiera d’acciaio (RAL 9003) e ha un grado di protezione IP30/4X. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 130°). Lo sportello ha 1 serrature con serratura a chiave (chiave 405). Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

850 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1530 mm

profondità

40 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Porta piena armadio PrismaSeT G L850 mm acciaio verniciato IP30 serratura chiave