Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08126
Cod. Produttore
LVS08126
Cod. EAN
3606481879042

Informazioni di prodotto

Porta piena 18M Prisma G.

Documentazione tecnica

Porta piena 18M Prisma G.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

600 mm

profondità

36 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP40

altezza

930 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta piena 18M Prisma G.