› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA PERSONALIZZATA 2200X800

DKC
Cod. Rexel S3R5CPPE2280
Cod. Produttore R5CPPE2280
Cod. EAN 8033603083547

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Telaio: tubolare zincato
  • Cerniere: 4 pezzi
  • Punti chiusura: 4 punti
  • Carico max: 75 Kg
  • Serie: CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

2200 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA PERSONALIZZATA 2200X800