Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CPPE22101
Cod. Produttore
R5CPPE22101
Cod. EAN
8033603095076

Informazioni di prodotto

Porta cieca personalizzata a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 1000 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Altro

altezza

2200 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro