› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA LATERALE 2000X500

DKC
Cod. Rexel S3R5CPLE2050
Cod. Produttore R5CPLE2050
Cod. EAN 8033603099203

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x500 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio sp. 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035 bucciato
  • Apertura: Massima 100° circa
  • Carico max: 60 Kg
  • Grado protezione: IP 55
  • Normativa: EN 60529/IEC EN 62208
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta laterale per CQE, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. Apertura massima 100° circa. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Carico massimo: 60 Kg. Grado di protezione: IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

2000 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA LATERALE 2000X500