› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PORTA INTERNA X CASSA 800X600

DKC
Cod. Rexel S3R5IE86
Cod. Produttore R5IE86
Cod. EAN 8033603074118

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Regolazione profondità: 40-65 mm
  • Punti chiusura: 2 a box
  • Compatibilità: Casse 150-400 mm
  • Confezione: 1 pezzo con viteria
  • Serie: S3R5IE86

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di due punti di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA X CASSA 800X600