› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA INTERNA X CASSA 700X500

DKC
Cod. Rexel S3R5IE75
Cod. Produttore R5IE75
Cod. EAN 8033603074088

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Regolazione profondità: 40-65 mm
  • Punti chiusura: 2 a box
  • Montaggio: profondità 150-400 mm
  • Confezione: 1 pezzo + viteria
  • Serie: S3R5IE75

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di due punti di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

700 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA X CASSA 700X500