› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA INTERNA X CASSA 600X400

DKC
Cod. Rexel S3R5IE64
Cod. Produttore R5IE64
Cod. EAN 8033603074040

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Regolazione profondità: 40-65 mm
  • Punto chiusura: Box
  • Compatibilità: Casse 150-400 mm
  • Confezione: 1 pezzo con viteria
  • Serie: S3R5IE64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di un punto di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA X CASSA 600X400