Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5IE16
Cod. Produttore
R5IE16
Cod. EAN
8033603072763

Informazioni di prodotto

Porta interna per cassa, dimensioni 1000 x 600 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di due punti di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

DKC

PORTA INTERNA X CASSA 1000X600