Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAPLA157G
Cod. Produttore
NSYPAPLA157G
Cod. EAN
3606480774287

Informazioni di prodotto

Porta interna per armadi elettrici con design robusto e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio sul lato anteriore del contenitore
  • Cerniere a sinistra con apertura a 110° per agevole accesso
  • Due serrature con doppia barra per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in alluminio RAL 7035, resistente e durevole
  • Grado di protezione IP elevato per protezione affidabile
  • Classe Green Premium, riduce l’uso di sostanze pericolose

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 648 mm L'altezza è di 1398 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

648 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1398 mm

profondità

20 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Porta interna piena alluminio RAL 7035 1500x750 mm IP protezione quadro elettrico