› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PORTA INTERNA CASSA 700X500 AISI

DKC
Cod. Rexel S3RIIE751
Cod. Produttore RIIE751
Cod. EAN 8033603438040

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500 mm
  • Materiale: Acciaio INOX AISI 304
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Regolazione profondità: 40-65 mm
  • Punto chiusura: a box
  • Compatibilità: casse 150-400 mm
  • Confezione: 1 pezzo con viteria
  • Serie: S3RIIE751

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio INOX AISI 304 sp. 15/10, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di un punto di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

700 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA CASSA 700X500 AISI