› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PORTA INTERNA CASSA 1000X600 AISI 3

DKC
Cod. Rexel S3RIIE161
Cod. Produttore RIIE161
Cod. EAN 8033603438064

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Regolazione profondità: 40-65 mm
  • Punto chiusura: a box
  • Compatibilità: casse 150-400 mm
  • Confezione: 1 pezzo con viteria
  • Serie: S3RIIE161

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio INOX AISI 304 sp. 15/10, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di un punto di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA CASSA 1000X600 AISI 3