Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAPLA155G
Cod. Produttore
NSYPAPLA155G
Cod. EAN
3606480774270

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo porta: Piena interna
  • Apertura: Sinistra 110°
  • Altezza: 1398 mm
  • Larghezza: 398 mm
  • Chiusura: Doppia barra 5 mm
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 398 mm L'altezza è di 1398 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

398 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1398 mm

profondità

20 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Porta interna alluminio RAL 7035 1500x500 mm IP protezione quadro elettrico doppia serratura angolo apertura 110° PanelSeT PLA Green Premium