Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPIN106
Cod. Produttore
NSYPIN106
Cod. EAN
3606480168611

Informazioni di prodotto

Porta interna robusta e versatile, ideale per armadi elettrici Spacial.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio su guida scorrevole
  • Cerniere reversibili per maggiore flessibilità
  • Carico massimo supportato di 30 kg/m²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 per ambienti severi
  • Materiale in acciaio resistente (RAL 7035)
  • Maggiore sicurezza con serratura a doppia barra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna piena per Spacial CRN, Spacial S3D e Spacial S3X Il prodotto deve essere montato su una guida scorrevole e sul lato anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1000 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra passo 25mm (su guide scorrevoli) Carico massimo 30 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1000 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Porta interna acciaio lamiera IP66 1000x600 mm per armadi Spacial CRN S3D S3X