Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPIN64
Cod. Produttore
NSYPIN64
Cod. EAN
3606480168550

Informazioni di prodotto

Porta interna robusta e versatile per cassette da parete, ideale per installazioni elettriche precise e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con 4 staffe e 2 montanti inclusi
  • Regolazione a passo 25 mm per un montaggio personalizzato
  • Guida scorrevole per un accesso rapido e pratico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in acciaio resistente con finitura grigio RAL 7035
  • Serratura con inserto a doppia barra per maggiore sicurezza
  • Adatta a contenitori standard 600x400 mm con carico fino a 30 kg/m²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 600 x L 400 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

600 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Porta interna acciaio grigio 600x400 mm per cassette da parete multifunzione carico 30 kg/m²