Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPIN75
Cod. Produttore
NSYPIN75
Cod. EAN
3606480168543

Informazioni di prodotto

Porta interna per cassette da parete in acciaio, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con 4 staffe e 2 montanti inclusi
  • Regolazione modulare a passo 25 mm per adattarsi a diverse esigenze
  • Montaggio frontale o su guida scorrevole per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta in acciaio con finitura grigio RAL 7035
  • Serratura con inserto a doppia barra per sicurezza ottimale
  • Compatibilità con contenitori standard 700x500 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 700 x L 500 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

700 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Porta interna acciaio 700x500 mm per cassette da parete PanelSeT, carico max 30 kg/m², grigio RAL 7035