Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPIN128
Cod. Produttore
NSYPIN128
Cod. EAN
3606480168581

Informazioni di prodotto

Porta interna robusta e versatile per cassette da parete, ideale per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con 4 staffe di fissaggio e montanti regolabili
  • Regolazione passo 25 mm per adattamento preciso
  • Materiale in acciaio resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design compatto e funzionale per contenitori 1200x800 mm
  • Serratura a doppia barra per maggiore sicurezza
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla guida scorrevole

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 1200 x L 800 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1200 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Porta interna acciaio 1200x800 mm per cassette da parete multifunzione grigio RAL 7035