Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPIN108
Cod. Produttore
NSYPIN108
Cod. EAN
3606480168604

Informazioni di prodotto

Porta interna in acciaio per cassette da parete, progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida con 4 staffe e 2 montanti inclusi
  • Regolazione precisa con passo da 25 mm
  • Montaggio frontale o su guida scorrevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente con carico massimo di 30 kg/m²
  • Finitura grigio RAL 7035 estetica e duratura
  • Serratura sicura con inserto a doppia barra da 3 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 1000 x L 800 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1000 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Porta interna acciaio 1000x800 mm per cassette da parete multifunzione grigio RAL 7035