Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPIN54
Cod. Produttore
NSYPIN54
Cod. EAN
3606480168567

Informazioni di prodotto

Porta interna 500x400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna piena per PanelSeT CRN, PanelSeT S3D e PanelSeT S3X Il prodotto deve essere montato su una guida scorrevole e sul lato anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 500 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra passo 25mm (su guide scorrevoli) Carico massimo 30 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

500 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Porta interna 500x400 mm lamiera acciaio IP66 per armadi elettrici PanelSeT CRN S3D S3X