Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPIN43
Cod. Produttore
NSYPIN43
Cod. EAN
3606480168574

Informazioni di prodotto

Porta interna 400x300

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 400 x L 300 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

400 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Porta interna acciaio grigio 400x300 mm per cassette da parete PanelSeT, serratura doppia barra, carico max 30 kg/m², applicazione multifunzione