› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PORTA INTERNA 2200X1000 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5PIE22100
Cod. Produttore R5PIE22100
Cod. EAN 8033603071537

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Compatibilità: Porta esterna singola/doppia
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Normativa: EN 60529 / IEC EN 62208
  • Serie: CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna per CQE, DAE e CAE, grado di protezione IP 20 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 ribordata e verniciata RAL 7035 bucciato, è fornita di accessori per il montaggio. Per la larghezza 1000 la porta interna è unica, compatibile con la porta esterna singola o a doppia anta. Le porte a larghezza 1200 sono a 2 ante e da utilizzare solo con porta esterna simmetrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Altro

altezza

2200 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA 2200X1000 MM.