› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA INTERNA 1600X800 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5PIE1680
Cod. Produttore R5PIE1680
Cod. EAN 8033603070226

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x800 mm
  • Grado protezione: IP 20
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Compatibilità: Porta esterna singola/doppia
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Tipo anta: Unica o doppia (1200 mm)
  • Serie: CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna per CQE, DAE e CAE, grado di protezione IP 20 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 ribordata e verniciata RAL 7035 bucciato, è fornita di accessori per il montaggio. Per la larghezza 1000 la porta interna è unica, compatibile con la porta esterna singola o a doppia anta. Le porte a larghezza 1200 sono a 2 ante e da utilizzare solo con porta esterna simmetrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA 1600X800 MM.