› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PORTA INTERNA 1400X800 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5PIE1480
Cod. Produttore R5PIE1480
Cod. EAN 8033603070165

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800 mm
  • Grado protezione: IP 20
  • Materiale: lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Compatibilità: porte esterne singole/doppie
  • Montaggio: accessori inclusi
  • Normativa: EN 60529/IEC EN 62208
  • Serie: S3R5PIE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna per CQE, DAE e CAE, grado di protezione IP 20 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 ribordata e verniciata RAL 7035 bucciato, è fornita di accessori per il montaggio. Per la larghezza 1000 la porta interna è unica, compatibile con la porta esterna singola o a doppia anta. Le porte a larghezza 1200 sono a 2 ante e da utilizzare solo con porta esterna simmetrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA 1400X800 MM.