›

PORTA INTERNA 1400X600 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5PIE1460
Cod. Produttore R5PIE1460
Cod. EAN 8033603070141

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x600 mm
  • Grado protezione: IP 20
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Compatibilità: Per CQE, DAE, CAE
  • Montaggio: Accessori inclusi
  • Tipo anta: Singola o doppia
  • Serie: S3R5PIE1460

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna per CQE, DAE e CAE, grado di protezione IP 20 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 ribordata e verniciata RAL 7035 bucciato, è fornita di accessori per il montaggio. Per la larghezza 1000 la porta interna è unica, compatibile con la porta esterna singola o a doppia anta. Le porte a larghezza 1200 sono a 2 ante e da utilizzare solo con porta esterna simmetrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

1400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PORTA INTERNA 1400X600 MM.