Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Porta interna piena per PanelSeT CRN, PanelSeT S3D e PanelSeT S3X Il prodotto deve essere montato su una guida scorrevole e sul lato anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1200 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra passo 25mm (su guide scorrevoli) Carico massimo 30 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm