Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3698
Cod. Produttore
GWD3698
Cod. EAN
8034035143069

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 H offre soluzioni robuste e versatili per quadri elettrici fino a 630A, garantendo massima protezione e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura modulare con parte frontale asportabile per un’installazione agevole
  • Design monoblocco e componibile per adattarsi a diverse esigenze
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie a componenti accessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP55 per sicurezza e affidabilità
  • Adatto a installazioni sia a parete che a pavimento
  • Materiali resistenti per una lunga durata e minore manutenzione

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

PORTA IN VETRO - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 H - QDX 1600 H - 600x2000mm

€ 607,18 x 1 pz.
(pz.)