Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3608
Cod. Produttore
GWD3608
Cod. EAN
8034035142161

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni innovative per quadri componibili fino a 630A, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con cablaggio a struttura completamente aperta
  • Montaggio semplice e veloce grazie a accessori condivisi
  • Compatibilità tra versione a parete e a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
  • Risparmio energetico derivante da una progettazione efficiente
  • Accesso facilitato per manutenzione e controlli

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PORTA IN VETRO - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850x1200mm