Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3605
Cod. Produttore
GWD3605
Cod. EAN
8034035142130

Informazioni di prodotto

QDX 630 L offre una soluzione modulare e versatile per quadri elettrici fino a 630A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Accessori e modalità di montaggio uniformi per parete e pavimento
  • Installazione facilitata con porte in vetro per controllo rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
  • Risparmio energetico grazie a un design ottimizzato
  • Manutenzione agevolata con accesso facilitato ai componenti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PORTA IN VETRO - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600x1000mm

€ 279,23 x 1 pz.
(pz.)