Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47122
Cod. Produttore
GW47122
Cod. EAN
8011564096165

Informazioni di prodotto

La serie CVX 160 I garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con un solo codice d'ordinazione
  • Supporto innovativo per fissaggio e regolazione senza viti né attrezzi
  • Guida DIN e pannelli frontali isolanti inclusi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri da incasso compatti e affidabili fino a 160 A
  • Protezione IP40 con porta piena per maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica grazie a componenti di qualità
Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità  di scelta e la rapidità  di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità  senza l'utilizzo di viti ed attrezzi.

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CVX 160I/160E - 600X800 - IP40