Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47143
Cod. Produttore
GW47143
Cod. EAN
8011564096257

Informazioni di prodotto

La serie CVX 160 E offre soluzioni flessibili e funzionali per quadri da parete fino a 160 A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione facilitata grazie al telaio estraibile per cablaggio a banco
  • Configurazioni personalizzabili da 72 a 192 moduli
  • Scelta tra kit con passo 150 mm o 200 mm per maggiore adattabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Robusta cassa in metallo con porta piena IP55 per protezione ottimale
  • Affidabilità e sicurezza garantite per impianti fino a 160 A
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione
Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CVX 160E - 600X1000 - IP55