Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF101PV
Cod. Produttore
DF101PV
Cod. EAN
3606485247724

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Calibro fusibile: 10 x 38 mm
  • Numero di poli: 1P
  • Grado di protezione: IP20
  • Potenza dissipata: 3 W max
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Da utilizzare con collegabimenti fusibile 10 x 38 mm fino a 32A e dissipazione fino a 3 W. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC).

tensione nominale

1000 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Produttore

Porta fusibile TeSys DF per fotovoltaico, calibro del fusibile 10x38, 1P, corrente termica convenzionale 32 A