Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2323
Cod. Produttore
ZBY2323
Cod. EAN
3389110840957

Informazioni di prodotto

Porta etichetta+etich. 'RESET red color'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnato con la scritta "RESET". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

rosso

forma

rettangolare

stampa

RESET

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta RESET