Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2312
Cod. Produttore
ZBY2312
Cod. EAN
3389110840179

Informazioni di prodotto

Porta etichetta+etichetta 'OFF'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo rosso. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta OFF. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

30 mm

forma

rettangolare

stampa

OFF

altezza

40 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta OFF