Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2113
Cod. Produttore
ZBY2113
Cod. EAN
3389110093568

Informazioni di prodotto

Porta etichetta+etichetta 'OUVERTURE'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "OUVERTURe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

forma

rettangolare

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta APERTURA