Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5PFC8360
Cod. Produttore
R5PFC8360
Cod. EAN
8033603435100

Informazioni di prodotto

Pannello cieco per telaio modulare, dimensioni 800 x 360 (LxA)
Descrizione del produttore: Pannello cieco per telaio modulare 800x360, Grado di protezione IP20

larghezza

800 mm

altezza

360 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Produttore

DKC

PORTA DISTRIBUZIONE 800X360 CIECA