Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5PFC8181
Cod. Produttore
R5PFC8181
Cod. EAN
8033603435124

Informazioni di prodotto

Pannello DIN 36 moduli, dimensioni 800 x 180 (LxA)
Descrizione del produttore: Pannello Distribuzione 800x180 DIN 36 Moduli, con guida DIN integrata

larghezza

800 mm

altezza

180 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Produttore

DKC

PORTA DISTRIBUZIONE 800X180 DIN 36