Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5PFC6180
Cod. Produttore
R5PFC6180
Cod. EAN
8033603371194

Informazioni di prodotto

Pannello cieco per telaio modulare, dimensioni 600 x 180 (LxA)
Descrizione del produttore: Pannello cieco per telaio modulare 600x180, Grado di protezione IP20

larghezza

600 mm

altezza

180 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Produttore

DKC

PORTA DISTRIBUZIONE 600X180 CIECA