Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RIPFC81811
Cod. Produttore
RIPFC81811
Cod. EAN
8033603637344

Informazioni di prodotto

Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 36 moduli, dimensioni 800 x 180 mm (LxA)
Descrizione del produttore: Pannello Distribuzione 800x180 DIN 36 Moduli, con guida DIN integrata INOX AISI 304

larghezza

800 mm

altezza

180 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Produttore

DKC

PORTA DISTR. 800X180 DIN 36 MOD. AI