Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RIPFC51511
Cod. Produttore
RIPFC51511
Cod. EAN
8033603637306

Informazioni di prodotto

Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 21 moduli, dimensioni 500 x 150 mm (LxA)
Descrizione del produttore: Pannello Distribuzione 500x150 DIN 21 Moduli, con guida DIN integrata INOX AISI 304

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

700 mm

Produttore

DKC

PORTA DISTR. 500X150 DIN 21 MOD. AI