Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RIPFC51501
Cod. Produttore
RIPFC51501
Cod. EAN
8033603637290

Informazioni di prodotto

Pannello cieco INOX AISI 304 per telaio modulare, dimensioni 500 x 150 mm (LxA)
Descrizione del produttore: Pannello cieco per telaio modulare 500x150, Grado di protezione IP20 INOX AISI 304

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

700 mm

Produttore

DKC

PORTA DISTR. 500X150 CIECA AISI 304