› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca XEL 425L 2000H sportello armadio elettrico

Cod. Rexel KM284198
Cod. Produttore 284198
Cod. EAN 4015082841980

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta cieca XEL 425L
  • Codice prodotto: 2000284198
  • Tipo: Sportello per armadio
  • Classe ETIM: EC000747
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Porta a battente cieca realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per garantire robustezza e durata, questa porta offre un'elevata resistenza meccanica e protezione nei contesti elettrici, assicurando un'ottima copertura e sicurezza per quadri e installazioni. La superficie verniciata a polvere conferisce un aspetto uniforme e una maggiore protezione contro agenti esterni, mantenendo nel tempo la qualità estetica e funzionale del prodotto. Adatta per applicazioni che richiedono solidità e affidabilità senza la presenza di elementi trasparenti o di visione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: XSDMC2004 PORTA CIECA XEL 425L 2000284198 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

435 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

40 mm

profondità

2000 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Porta cieca XEL 425L 2000H sportello armadio elettrico