Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04591
Cod. Produttore
B04591
Cod. EAN
8015892613926

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA VTR 06 PORTELLA RICAMBIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PORTA CIECA VTR 06 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

610,3 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

776,6 mm

profondità

25 mm

esecuzione EMC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

PEDRO VTR

Produttore

PORTA CIECA VTR 06 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO