› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PORTA CIECA VTR 04 PORTELLA RICAM

Cod. Rexel BOB04589
Cod. Produttore B04589
Cod. EAN 8015892613889

Informazioni principali

Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portella cieca di ricambio per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 04 (b650 x h430 mm), ideale per applicazioni indoor e outdoor. Realizzata in vetroresina autoestinguente grigio RAL 7035, assicura elevata resistenza ai raggi UV, protezione IP66 e robustezza IK10 contro gli urti. Perfetta per garantire sicurezza e durabilità negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

434 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

654 mm

profondità

25 mm

esecuzione EMC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

PEDRO VTR

PORTA CIECA VTR 04 PORTELLA RICAM