Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3813
Cod. Produttore
GWD3813
Cod. EAN
8034035143205

Informazioni di prodotto

QDX 630 H offre soluzioni robuste e versatili per quadri elettrici fino a 630A, garantendo massima protezione e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura modulare con parte frontale asportabile per facilitare l’installazione
  • Design monoblocco saldato per una maggiore solidità e semplicità di montaggio
  • Adatto sia per installazioni a parete che a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro agenti esterni
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

PORTA CIECA - QUADRO DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 630 H - QDX 1600 H - (600+300)x1800mm

€ 339,45 x 1 pz.
(pz.)