› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 800X1060

Cod. Rexel GWGW46507F
Cod. Produttore GW46507F
Cod. EAN 8011564854970

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere Halogen Free
  • Dimensioni: 800x1060x350 mm
  • Grado di protezione: IP66 (Quadro 46 QP)
  • Numero serrature: 2
  • Adatto per quadri: 46 QP
  • Serie: 46
  • Porta: Cieca
  • Codice Electrocod: 0303

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1060 mm

profondità

30,5 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

46,Building

PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 800X1060