› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 310X425

Cod. Rexel GWGW46502F
Cod. Produttore GW46502F
Cod. EAN 8011564854925

Informazioni principali

  • Materiale: poliestere Halogen Free
  • Dimensioni: 310x425x160 mm
  • Numero serrature: 2
  • Grado protezione: IP66 (da descrizione serie)
  • Serie: 46
  • Adatto per quadri: 46 QP
  • Fissaggio: Fast & Easy (da descrizione serie)
  • Certificazioni: CE, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

310 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

425 mm

profondità

20,3 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

46,Building

PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 310X425