›

PORTA CIECA Q5 H1710 L435

Cod. Rexel HLFM517
Cod. Produttore FM517
Cod. EAN 3250612635177

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca per quadro 5, di altezza 1710 mm e larghezza 485 mm, realizzata in lamiera d’acciaio resistente e verniciata in bianco RAL 9010. Completa di cerniere robuste e serratura a inserto triangolare, garantisce una chiusura sicura, proteggendo efficacemente i componenti elettrici interni da polvere e accessi non autorizzati.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

435 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1710 mm

profondità

58 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

5

Serie

QUADRO 5

PORTA CIECA Q5 H1710 L435