Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3641
Cod. Produttore
GWD3641
Cod. EAN
8034035142499

Informazioni di prodotto

  • Portata fino a 630A
  • Grado di protezione IP43
  • Installazione a parete/pavimento
  • Cablaggio struttura aperta
  • Dimensioni 400x2000 mm
  • Porta cieca
  • Serie QDX 630 L
  • Montaggio semplice e veloce

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PORTA CIECA - PER VANO ESTERNO - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 400x2000mm

€ 343,83 x 1 pz.
(pz.)