› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca lamiera acciaio IP55 1030x570 mm armadi modulari

Cod. Rexel KM174373
Cod. Produttore 174373
Cod. EAN 4015081708352

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1030x570mm
  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo porta: Cieca
  • Maniglietta: Prolungata
  • Serie: None
  • Applicazione: XEB 60
  • Modello: BPZ-DMS-600/10-P

Descrizione del prodotto

Porta a battente cieca realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa porta offre una protezione efficace e un aspetto professionale ideale per applicazioni elettriche. La superficie verniciata assicura resistenza agli agenti esterni e facilita la manutenzione, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Porta in lamiera di acciaio con maniglietta prolungata IP55 AxL=1030x570mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

566 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1027 mm

profondità

18 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Porta cieca lamiera acciaio IP55 1030x570 mm armadi modulari