› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta cieca in lamiera acciaio IP55 730x570 mm per armadi modulari

Cod. Rexel KM174372
Cod. Produttore 174372
Cod. EAN 4015081708345

Informazioni principali

  • Dimensioni: 730x570 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Protezione: IP55
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Maniglia: Prolungata
  • Serie: None
  • Codice prodotto: BPZ-DMS-600/7-P
  • Compatibilità: XEB 600

Descrizione del prodotto

Porta a battente cieca realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre protezione e sicurezza senza elementi trasparenti, assicurando un aspetto solido e uniforme. La superficie trattata con verniciatura a polvere conferisce resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, mantenendo l’integrità del materiale anche in ambienti esigenti. Questa porta è una soluzione affidabile per chi cerca un prodotto funzionale e di alta qualità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Porta in lamiera di acciaio con maniglietta prolungata IP55 AxL=730x570mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

566 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

727 mm

profondità

18 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Porta cieca in lamiera acciaio IP55 730x570 mm per armadi modulari